多摩電子
PD65WカーチャージャーC+A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44201939
品番
TKP147UCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
35
電圧(V)
12/24兼用