Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 携帯/スマホ関連品
Pellucid(旧MIRAREED)の スマホ/携帯用ホルダー
ワンタッチスマホホルダードリンクイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201948
品番
PPH2111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
195
色
黒
高さ(mm)
180
取付方式
ドリンクホルダー
奥行(mm)
75
注意
ホールド可能サイズ約55ミリ〜約88ミリ。厚み20ミリ以下。重量280g以内。