Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 携帯/スマホ関連品
Pellucid(旧MIRAREED)の スマホ/携帯用ホルダー
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201957
品番
PPH2309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
130
色
黒
取付
エアコン取付タイプ
高さ(mm)
180
出力(W)
15
奥行(mm)
80
注意
ホールド可能サイズ約60ミリ〜約88ミリ。厚み18ミリ以下。重量280g以内。