明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
エンブレムステッカー アイムドラエモンウインク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44202045
品番
DE006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
車に貼っておしゃれにアレンジ。車以外にも使用出来ます。
用途
車外の小物
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
タイプ
ステッカー
奥行(mm)
2