FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
綿どころ薄手純綿手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
44202097
品番
EG-100-5P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
肌に優しい綿100%、通気性良好 薄手で細かい作業に最適 お得な5双組。
ゲージ数
10
サイズ
L
色
白
質量(g)
175
入数(双)
5
混率(%)
綿100
機能
通気性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応