FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
特紡手袋女性用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6双)
注文コード
44202140
品番
EG-15-6P
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
女性用。日本製。軽作業に最適。
色
白
サイズ
女性用
質量(g)
262
入数(双)
6
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
生産国
日本
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
7
素材
ポリエステル、綿、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応