FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
厚手純綿手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
44202149
品番
EG-60
参考基準価格(税別)
¥1,685
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日本製の厚手純綿手袋。熱・摩擦に強い純綿5本編み。熱いものを触っても糸がとけることがありません。また吸汗性も抜群です。
ゲージ数
7
サイズ
L
色
きなり
質量(g)
770
入数(双)
12
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応