FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サンダル
FUKUTOKU(福徳産業)の オフィスサンダル
衝撃吸収サンダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44202246
品番
#766
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カカト部分に衝撃吸収材入り
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
26
素材
PU合皮・TR底
靴タイプ
サンダル