FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
お仕事すべり止め軍手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
44202289
品番
#520-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
定番すべり止め。厚手。
サイズ
L
質量(g)
341
入数(双)
5
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
色
白
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール