FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
お仕事すべり止め軍手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
44202316
品番
#522-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
定番すべり止め。厚手。
サイズ
M
質量(g)
660
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
色
白
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール