曜日別特売
G-102 ガゼルDパック G-102 FUKUTOKU(福徳産業) 44202334

G-102 ガゼルDパック G-102 FUKUTOKU(福徳産業) 44202334
G-102 ガゼルDパック G-102 FUKUTOKU(福徳産業) 44202334
G-102 ガゼルDパック G-102 FUKUTOKU(福徳産業) 44202334

ガゼルDパック G-102

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレーデジカモ
内容量1個注文コード44202334品番G-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルで使いやすい定番デザインのDパック。背面部とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。正面にファスナーポケットが1つ、内側にはクッションポケット、メッシュポケットが1つずつ付いています。

グレーデジカモ質量(g)約480容量(L)約25.2混率(%)ポリエステル100機能クッション性寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)45×32×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408339
2022-01-23
用途: 通常使用として

ガゼルDバックの他の品番を購入しました
納品時、一度縫製不良が見つかり、返品、交換して頂きました
代わりの商品が届き、3回使用
結果、内側ファスナーのスライダーが外れ。又,裁ち目のパイピングの不良が見つかりました。当方縫製の経験があり、自力でファスナー取り換え他を行いました
購入のユーザーは、商品到着後の縫製不良の確認をお勧めします

2が参考にしています
対象商品 : 43408323
2021-04-12
用途: 日常用
製造業

類似品よりも少し大きく、頑丈な感じで、無駄なポケットも無く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする