ガゼルDパック G-103

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレーデジカモ 注文コード44202359 品番G-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」たっぷり収納しやすいスクエア型のDパック。背面とストラップにクッション素材を使用し、疲れにくい。正面部にファスナーポケット1つ、内側にオープンポケット1つ。

グレーデジカモ 質量(g)約490 容量(L)約20 混率(%)ポリエステル100 機能クッション性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)45×30×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408375
2021-09-03
用途:
通勤で使用しています。
有限会社Aプロジェクト 様 (サービス業)

仕事で使用していますが、書類やパソコン等が入るのでとても重宝しています。
背負い易くて、持ち運ぶのも楽なのでとても良いです。

対象商品:
43408393
2021-03-30
用途:
現場への移動
建設業・工事業

思ったより大きく工具やメガテスター、クランプメータに加えヘルメットも余裕で入る。サイドにペットボトル入れがついていないのが残念。

対象商品:
43408366
2019-09-11
用途:
現場通勤用
サービス業

使用3回目で肩掛け部分の長さ調整バックル(樹脂製)が割れて、使用出来なくなった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする