ガゼルDパック G-104

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュデジカモ 注文コード44202368 品番G-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」大きく開閉できるラウンドファスナーのドラム型Dパック。背面とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。上部にファスナーポケット1つ、前面にファスナーポケット2つ、内側にオープンポケット1つ付いています。

ベージュデジカモ 質量(g)約510 容量(L)約22 混率(%)ポリエステル100 機能クッション性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)43×26×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408409
2022-06-13
用途:
設備の保守点検時

高所への移動時、両手が空き良かった。
またサイズが使い勝手良いサイズだった。

対象商品:
43408427
2020-07-27
用途:
防災用
その他業種

容量は22l 左右にペットボトルが入る ファスナーで開閉
上部にスマホなどを入れるスペース有り
中にタブレットを入れる位のポケット
全体像は、画像より小さく見えるが 思った以上に中は広くて大容量
重量は軽く、見た目もオシャレ
ショルダー部分の始まりが もう少し離れていた方が窮屈に感じないかもしれない ( 左右 )
欲を言えば、防水機能もついていると助かる
カラーは、くすんだイエローだけど、防災時には目立って良いかも
男性よりも女性向きのサイズ感が丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする