ガゼルウエストバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44202438 品番 G-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」のウエストバッグ。ウエストにも背中にもシンデレラフィットするそのフォルムは様々なシーンで活躍します。背面はクッション素材で柔らかく、前面にはメッシュファスナーポケット付き。

グレーデジカモ 質量(g)約215 容量(L)約3.5 混率(%)ポリエステル100 機能クッション性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14×30×9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408594
2022-12-04
用途:
ウエストバッグ
その他業種

余計なポケット無いので逆に使いやすいですね。壊れちゃダメならちっちゃなポーチ使えば問題ナシ。

対象商品:
43408594
2021-04-12
用途:
ロングライド時
製造業

開けやすく、無駄なポケットも無く、かなり使いやすい。難を言えば、体に付く部分がメッシュになっていないこと位しか問題点は無い。

対象商品:
43408594
2021-11-12
用途:
ペットの散歩
農・林・水産業

スタイルがよく購入にいたりましたが、メインポケットのチャックが自分の体に密着している部分にあるので、開けにくい、出しにくい、しまいにくい、締めにくい。これが改善したらまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする