FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の トップス ヤッケ
フード付リップウェアフルジップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44202499
品番
RSF-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アノラックのフルジップタイプ。スタイリッシュな切り返し。
色
HOODブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
175〜185