内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 分電盤
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44202525
品番
TPQM2012BM-A
参考基準価格(税別)
¥308,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
縦(mm)
1600
横(mm)
500
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
分岐回路数
12
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ種類
プラグインブレーカ
主幹ブレーカ容量
MCCB3P200A
分岐ブレーカ容量
PMCB3P30AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900