FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サンダル
FUKUTOKU(福徳産業)の オフィスサンダル
成型サンダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44202578
品番
#200
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
濡れても大丈夫、一体成形のサンダル
色
茶
サイズ
M
サイズ(cm)
25
素材
PVC
靴タイプ
サンダル