SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VX3330)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
44202585
品番
VX3330-02N-JCR1-B
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4