FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
俺の靴下底パイル アンクル丈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(7足)
注文コード
44202639
品番
#4300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
7柄のスニーカー丈のソックスです。銀イオンで抗菌防臭。つま先・カカト補強で丈夫です。足底クッションパイル。
仕様
アンクル丈
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
色
アソート
サイズ(cm)
25〜27
標準質量(g/片足)
約40
機能
抗菌防臭
入数
7足
指タイプ
通常