FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
とってもお得ソックス先丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(7足)
注文コード
44202648
品番
#4301-7P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
カジュアルからビジネスまで幅広いシーンで活躍するサポーター付き7足組ソックス。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
標準質量(g/片足)
52
入数
7足
指タイプ
通常