大中産業
高級メリヤスウエスAつなぎ物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(1kg)
注文コード
44202675
品番
MU-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
汚れ作業に欠かせないウエス。水や油、塗料の汚れなどの拭き取りに最適。継目あり。
色
白
区分
新品
混率(%)
綿100
寸法(cm)
40×40
生地の種類
メリヤス/綿100%