SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VX3330)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPTF
注文コード
44202682
品番
VX3330-03T-6GS1
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/8