FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
図鑑てぶくろ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44202910
品番
#770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
かわいい柄のすべり止めが子どもウケ抜群。パッケージの裏には楽しい迷路があります。
サイズ
フリー/子ども用
全長(cm)
16.5
中指長(cm)
5.5
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
色
グレー(空/飛行機柄 )
質量(g)
22
ゲージ数
15
入数(双)
1
素材
ナイロン、ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応