FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
ブロックスベリ止手袋 綿ノビノビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
44202919
品番
#840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用。すべり止めがしっかりグリップ。
厚さ(mm)
3
色
白
サイズ
のびのびフリー
質量(g)
50
入数(双)
1
混率(%)
手袋:綿91/ポリエステル7/ポリウレタン1/天然ゴム1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
材質(樹脂部)
塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応