キチンキトサン下履き手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44202946 品番 #102L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

天然由来の成分キチンキトサンの効果で抗菌防臭、消臭に優れ、低刺激なので敏感肌の方にもおススメ。保湿効果もあり就寝中にはめるだけでナイトケアとしても使えます。安心の日本製。

サイズL 全長(cm)28.5 質量(g)31 入数(双)1 混率(%)綿70/レーヨン(クラビオン)30 機能抗菌・防臭・消臭・低刺激・保湿効果 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする