FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Cドット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
44202955
品番
#42-10P
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付
厚さ(mm)
3
色
白
サイズ
M
質量(g)
350
入数(双)
10
機能
吸湿性
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
10
素材
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応