FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 上下セット レインウェア
レインソルジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44203050
品番
#9530
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
撥水処理加工。耐水圧10000mm。上下総メッシュ。胸ポケット。取り外し可能フード。裾幅調整ドット付。8Lや15Lまで対応しています。
色
ネイビー
サイズ
LL
材質(裏)
PVC・ポリエステル
材質(表)
ポリエステル
適応身長(cm)
170〜175
適応胴囲(cm)
86〜96
耐水圧(mm)
10000
適応胸囲(cm)
96〜104