レインソルジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44203059 品番 #9530
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

撥水処理加工。耐水圧10000mm。上下総メッシュ。胸ポケット。取り外し可能フード。裾幅調整ドット付。8Lや15Lまで対応しています。

ネイビー サイズ3L 材質(裏)PVC・ポリエステル 材質(表)ポリエステル 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 耐水圧(mm)10000 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする