- コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 44203199 - コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 44203199 - コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 44203199 - コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 44203199 - コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 44203199 - コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 44203199

コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44203199 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。

用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3〜5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 グレー 硬化時間(時間)12 危険物の類別非危険物 特性耐久
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
※吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合に対しては、水打ちを行うか、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』を塗布した後に施工して下さい。
※カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』若しくはモルタル吸水調整剤を塗布するかモルタル吸水調整剤を混ぜたポリマーセメントモルタルとしてください。
※FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂、シリコン樹脂、撥水剤、ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けて下さい。
※下地の部材強度が低いものの上には、重量物の仕上げは避けて下さい。
※他の材料の混入は絶対に避け、セットされた硬化液のみで混錬して下さい。
※保管温度は0〜40℃以下として下さい。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。
※本製品は貫通クラックや構造的なクラックの補修には適しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
玄関土間のひび割れ補修
ホイテクノ物流株式会社 様 (運輸・通信業)

細かいひび割れが多く発生していて見栄えが悪かったので、こちらの商品で補修しました。補修跡も目立たず、綺麗になったので満足です。

対象商品:
44203199
2024-03-06
用途:
基礎の補修
L建築 様

特殊な材料を入手出来て良かったです。
施工も簡単なうえ、強度もしっかりできて安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする