三友
三友の 服飾小物
三友の ベルト 服飾小物
バックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44203978
品番
UUU-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
デザイン性の高いベルト用のバックルです。
安心の日本製で、伝統のある京都の老舗メーカー(組紐屋)とのタイアップ商品です。
用途
ベルトにお使いください
材質
スチール
色
ゴールド
規格
38mm用
バックル
ローラー
注意
※汗や雨など湿った状態での摩擦により移染、色落ちすることがあります。
※ 十分ご注意ください。
※ 金属部分で身体や物を傷つけないよう注意してお取扱い下さい。
※ 本来の用途以外のご使用はお控え下さい。