三友
三友の 服飾小物
三友の ベルト 服飾小物
マイティテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44204030
品番
UUU-0017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
デザイン性の高いベルト用のテープです。
マイティの名の通り非常に耐久力があります。素材は綿ですが、中にも綿の芯が入っているので大変丈夫です。
用途
ベルトにお使いください
材質
綿
幅(mm)
38
色
イエローカモ
長さ(cm)
120
注意
※汗や雨など湿った状態での摩擦により移染、色落ちすることがあります。
※ 十分ご注意ください。
※ 金属部分で身体や物を傷つけないよう注意してお取扱い下さい。
※ 本来の用途以外のご使用はお控え下さい。