ナカダ産業
ナカダ産業の マスカー/養生シート・養生ボード
ナカダ産業の 養生ネット/飛散防止ネット
ナカダ産業の 養生ネット
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325S)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44204224
品番
GF325S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
付属品
ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
仕様
標準
セット内容
正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)
2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)
32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)
25
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません