ナカダ産業
ナカダ産業の マスカー/養生シート・養生ボード
ナカダ産業の 養生ネット/飛散防止ネット
ナカダ産業の 養生ネット
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325AW)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44204249
品番
GF325AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
付属品
ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
仕様
総二重張り
セット内容
正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)
2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)
32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)
25
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません