使用例
ナカダ産業
ナカダ産業の マスカー/養生シート・養生ボード
ナカダ産業の 養生ネット/飛散防止ネット
ナカダ産業の 養生ネット
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325K)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44204258
品番
GF325K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。
用途
ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。
仕様
標準
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)
2.5×3.0×3.3
目合い(mm)
25
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません