ナカダ産業
ナカダ産業の マスカー/養生シート・養生ボード
ナカダ産業の 養生ネット/飛散防止ネット
ナカダ産業の 養生ネット
スポーツネット 間仕切スクリーン(BT-441F)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44204459
品番
BT441F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
縦、横2mの野球練習用ネット。
間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途
野球練習用ネット。
間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
付属品
ネット、フレーム、取り付けロープ
仕様
フレーム付き
セット内容
ネット1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
440T/44本
寸法(m)
2.0×2.0
材質(フレーム)
31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き
目合い(mm)
37.5
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません