※ACアダプター本体

PW-250A4-1Y240E-L6-2 ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング 44204887 PW-250A4-1Y240E-L6-2 ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング 44204887 PW-250A4-1Y240E-L6-2 ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング 44204887

ACアダプター 24V10.42A 250W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44204887 品番PW-250A4-1Y240E-L6-2
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。

用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47〜63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20〜85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10〜90 保存湿度(%)10〜90 リップルノイズ(mVp-p)300 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20〜40 MTBF(時間)80000(計算値)
注意
※屋内使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする