※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 懐中電灯・ライト
ELPAの ハンディタイプライト
LEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44204888
品番
DOP-RAL001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
材質
アルミ
色
黒
質量(g)
約148(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)
約42×145(最大値)
使用電池
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)
HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)
防水性
IPX7(防浸形)
電球の種類
白色LED×1灯