※電源ケーブル本体
トキトレーディング
抜け防止電源ケーブル・ロック式 3ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44204905
品番
COD-WS001002A-3
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
抜け防止対策電源コード。貴社装置はそのままロック仕様に。抜けてはいけない現場で活躍。簡単着脱。防災対策に!
用途
抜け防止性能を備えた電源ケーブル
色
ブラック
定格
12A125V
長さ(cm)
188(±5)
コード長さ(m)
1.88
プラグ
差込:アース棒付3ピン
電線仕様
VCTF 3×1.25mm
2
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)
コネクタ
台形タイプC13
注意
※屋内使用