※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 懐中電灯・ライト
ELPAの ハンディタイプライト
LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44204906
品番
DOP-EP302(RP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,253
販売価格(税別)
¥
1,139
バスケットに入れる
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品
ストラップ、カラビナ
材質
アルミ
質量(g)
約44(電池除く、ストラップ含む)
直径×長さL(Φmm×mm)
約22×95(最大値)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続点灯時間
約10時間(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
色(本体)
ROSE PINK
明るさ(Lm)
約100(※電池初期時)
防水性
IPX3(防雨形)
電球の種類
白色LED×1灯