商品画像

LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44204924 品番PM-LF001CDS(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,147
販売価格(税別)
1,043

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

質量(g)約49 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.4 全光束(Lm)10 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く) 点灯開始照度(Lux)約5 電球の種類白色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする