※防水マウス本体
トキトレーディング
トキトレーディングの PC周辺機器
トキトレーディングの マウス
トキトレーディングの 有線マウス
防水マウス 洗えるIP68
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44204939
品番
MOS-TM-500-OP
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
使うたびに洗えて清潔。アルコール消毒可。カバーではない密閉設計。院内感染対策に!
色
ホワイト
インターフェイス
USB
用途
洗える衛生的な防水マウス
仕様
有線光学式2ボタン
材質
シリコン
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
防水性
IP68
注意
※屋内使用