商品画像

AS-LED11(W) LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPA 44204949 AS-LED11(W) LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPA 44204949 AS-LED11(W) LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPA 44204949 AS-LED11(W) LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPA 44204949 AS-LED11(W) LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPA 44204949

LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44204949 品番AS-LED11(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,222
販売価格(税別)
4,747

明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
4段階で明るさを調整
光の色を3段階で変えられる
眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード
モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載

付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m) 質量(kg)(本体のみ)1 定格消費電力(W)(最大時)15 発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色) センサー感知方式タッチセンサー ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A ACアダプタ(定格入力)AC100〜240V 50/60Hz 0.6A 設置場所屋内 明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時) USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする