商品画像
ELPA
ELPAの 卓上ライト
ELPAの スタンドライト
非接触スイッチ かんたん取付・工事・工具不要
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44204958
品番
HSW-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,507
販売価格(税別)
¥
2,279
バスケットに入れる
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
付属品
取付金具、取付ネジ、シール
質量(g)
約125(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×24×41(最大値)
電池寿命
スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)