※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44204967 品番DOP-EP520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,983
販売価格(税別)
1,803

水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
握ったまま押しやすいフロントスイッチ
集光・散光機能付
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載

付属品ストラップ 質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む) 直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値) 光源白色LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX7(防浸形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする