※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44204976 品番DOP-EP530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
握ったまま押しやすいフロントスイッチ
集光・散光機能付
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載

付属品ストラップ 材質アルミ 質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む) 直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値) 使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX7(防浸形) 電球の種類白色LED×1灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
工場のメンテナンス
製造業

使用中の物がスイッチ不良となりこちらを購入しました。
前が尻部スイッチだったのでつい押しそうになってしまうのが悩み
ボディもスイッチも黒で暗い所だと判り難くスイッチを色分けして欲しい
電池残量表示は便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする