付属品ヘッドバンド
質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)
角度(°)ヘッド部可動:約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX4(防沫形)
電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯