付属品ヘッドバンド
質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)
角度(°)ヘッド部可動:約60
保護等級IPX4(防沫形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)
光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)
電球の種類LED