商品画像

LDR14L-M-G057 LED電球 ビーム形 ELPA 44205019 LDR14L-M-G057 LED電球 ビーム形 ELPA 44205019 LDR14L-M-G057 LED電球 ビーム形 ELPA 44205019 LDR14L-M-G057 LED電球 ビーム形 ELPA 44205019 LDR14L-M-G057 LED電球 ビーム形 ELPA 44205019

LED電球 ビーム形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44205019 品番 LDR14L-M-G057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,446
販売価格(税別)
3,133

屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。

質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1250 ビーム光束(Lm)310 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 中心光度(cd)2500 LED寿命(時間)設計:40000 光色電球色相当 ビーム角度(°)30 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44205019
2023-11-25
用途:
店舗照明
REPTI 様 (サービス業)

LED特有の目に飛び込んでくるキツさがない柔らかみのある光です。
沢山必要なのでお手頃価格でとても有難い。
もっと早く出会いたかったビーム球で、リピート確定です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする