B-600ESET 凹凸床・エンボス床ブラシセット(柄付) セイワ 44205088 B-600ESET 凹凸床・エンボス床ブラシセット(柄付) セイワ 44205088

凹凸床・エンボス床ブラシセット(柄付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44205088 品番B-600ESET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エンボス床、凹凸床等の汚れを直径0.35ミリの極細毛がかき出します。床面にも優しいPET樹脂製ソフト毛を採用。高強度アルミ柄を採用。

商品タイプ本体 柄長さ(mm)1350 全長(mm)1400 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PET樹脂 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)PP樹脂 用途エンボス床、凹凸床、ノンスリップ床、タイル目地の洗浄 質量(g)575 奥行(mm)55 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ブラッシングに力を入れ過ぎますと、ブラシ毛が寝てしまい、汚れが取り難くなります。
※ブラシ部の交換は「スプラッシュ・エンボスブラシ(凹凸床用ブラシ) B-600E」をお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量2以上のご注文無料
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする