Boiteガレージ セパレーションボックス 2分別

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44205344 品番 MA-4123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール
2分別が可能
ゴミの分別シールが付属されています
簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能)
キャスターは取り外し可能
鍵穴付き
袋フォルダー付き(2個)

材質ポリプロピレン 寸法(mm)620×440×490 ブラウン 容量(L)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44205369
2024-12-15
用途:
商品ラベルの跡残りが過去最悪レベル!!
kp design 様 (サービス業)

商品自体は素晴らしいです。
ただ!!商品の前面に大きく貼られたラベルが剥がそうとすると、めちゃめちゃ跡が残るやつでした!かなり大きなラベルなので、これ剥がすのに時間かかって何やってんだと思いました!ほんと、こういうのやめて欲しい!会社の商品開発の人は何を考えてるんだ?
以上不満です!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする